Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure en applique verticale Moov'Ax
Modulable au niveau de l'entraxe
En applique 1 point à profil européen
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
- Coffre en acier noir
- Cache-cylindre assorti au coffre
- Pour cylindre dissymétrique 30x50
- Piquage européen
- Possibilité de choisir un entraxe à 60 mm ou à 70 mm
- Coffre de la serrure légèrement plus grand que les serrures en applique standards, permettant un recouvrement des anciens points de fixation
- Livrée sans cylindre
Pour portes et portails
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!