Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure
Serrure - 1
Serrure - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure

Acier inoxydable, avec option d'étanchéité
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
Crochet de verrouillage à centre déporté


Pose sur rebord en option

Indication

Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A= 70 mm, et ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre à partir de A= 87 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.