Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée de porte à bâti tubulaire pour des travaux de rénovation RR03
Serrure pour le secteur de la rénovation pour les portes à bâti tubulaire ou profilées avec têtière réglable.
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
La têtière mesure 400 mm de long et peut être raccourcie si nécessaire.
Cette serrure est donc idéale pour les portes anciennes. Il n'y a pas de trous de perçage pour le montage dans la têtière.
Grâce à la rotation du loquet, la serrure peut être utilisée avec des portes DIN droite et DIN gauche.
Gâche non comprise.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!