Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte de WC/salle de bain Classe 3
Serrure avec mécanisme Soft-Close
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
Boîtier de serrure fermé, zingué
Loquet à atténuation de bruit
La porte peut être fermée de manière silencieuse
Verrouillage à l'aide du pêne carré
Simple tour
Le pêne sortant mesure 10 mm
Toutes les dimensions sont conformes à la norme DIN 18251-1, avec trous de raccord
Gâche non comprise.
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003
| 3 | M | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | D | 2 | 0 |
Catégorie d'utilisation : 3
Fonctionnalité à long terme : M
Masse et force de fermeture de la porte : 5
Compatibilité avec les portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion : C
Niveau de protection et résistance au perçage : 3
Zone d'utilisation de la porte : B
Type de clé et de verrouillage : C
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Reconnaissance de clé : 0
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes de WC et de salle de bain à feuillure ainsi qu'aux portes d'immeuble.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!