Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte d'immeuble, PZ classe 3
Serrure avec mécanisme Soft-Close avec support de boîtier de serrure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, ce qui évite tout blocage de la poignée et les fissures sur la couche de finition
- Loquet et barre antibruit pour une fermeture silencieuse de la porte
- Alésage de cylindre profilé avec fonction de rétroaction
- Boîtier de serrure fermé zingué
- Le verrou est équipé de douilles anti-copeaux qui empêchent la pénétration de copeaux dans le boîtier de serrure
Gâche non comprise.
La serrure peut être insérée dans une porte intérieure en utilisant le kit d'insert de trou de serrure.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes d'immeuble à feuillure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!