Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure encastrée pour porte de couloir PZ classe 2
Serrure encastrée pour porte de couloir PZ classe 2 - 1
Serrure encastrée pour porte de couloir PZ classe 2 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure encastrée pour porte de couloir PZ classe 2

Serrure avec mécanisme Soft-Close

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Boîtier de serrure fermé, zingué



Loquet à atténuation de bruit


La porte peut être fermée de manière silencieuse



Alésage de cylindre profilé avec fonction de rétroaction


Le loquet peut être actionné avec la clé grâce à la fonction de rétroaction



Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée


L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, afin d'éviter au maximum le blocage de la poignée ou l'endommagement de la couche de revêtement de la porte



Double tour


  • Niveau de sécurité élevé

  • Le pêne sortant mesure 20 mm


La serrure peut être insérée dans une porte intérieure en utilisant le kit d'insert de trou de serrure



Toutes les dimensions sont conformes à la norme DIN 18251-1, avec trous de raccord

Indication

Gâche non comprise.

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003


| 2 | L | 4 | 0 | 0 | B | 2 | B | C | 2 | 0 |


Catégorie d'utilisation : 2


Fonctionnalité à long terme : L


Masse et force de fermeture de la porte : 4


Compatibilité avec les portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : 0


Résistance à la corrosion : B


Niveau de protection et résistance au perçage : 2


Zone d'utilisation de la porte : B


Type de clé et de verrouillage : C


Type de fonctionnement de l'axe : 2


Reconnaissance de clé : 0

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !