Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte d'immeuble Classe 3
Serrure avec mécanisme Soft-Close
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
Loquet et pêne à atténuation de bruit
La porte peut être fermée de manière silencieuse
Alésage de cylindre profilé avec fonction de rétroaction
Double tour
Le pêne sortant mesure 20 mm et garantit un niveau de sécurité élevé.
Boîtier de serrure fermé, zingué
Toutes les dimensions sont conformes à la norme DIN 18251-1, avec trous de raccord
Gâche non comprise.
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003
| 3 | M | 5 | 0 | 0 | G | 3 | H | G | 2 | 0 |
Catégorie d'utilisation : 3
Fonctionnalité à long terme : M
Masse et force de fermeture de la porte : 5
Compatibilité avec les portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion : G
Niveau de protection et résistance au perçage : 3
Zone d'utilisation de la porte : H
Type de clé et de verrouillage : G
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Reconnaissance de clé : 0
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes de couloir, aux portes d'entrée et aux portes d'immeuble à feuillure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!