Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2 - 1
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2 - 2
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2 - 3
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2 - 4
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2 - 5
Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure encastrée pour porte intérieure, BB classe 2

Serrure avec mécanisme Soft-Close

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Boîtier de serrure zingué fermé avec ouvertures pour ferrure

  • Loquet et barre antibruit pour une fermeture silencieuse de la porte

  • Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée

  • L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, ce qui évite tout blocage de la poignée et les fissures sur la couche de finition

  • Système d'insertion de clé (1 clé fournie), plusieurs options
Indication

Gâche non comprise.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.