Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte d'immeuble PZ classe 4
Serrure avec mécanisme Soft-Close. Pour portes d'immeuble à feuillure
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
Loquet à atténuation de bruit
La porte peut être fermée de manière silencieuse
Alésage de cylindre profilé avec fonction de rétroaction
Le loquet peut être actionné avec la clé grâce à la fonction de rétroaction
Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée
Le support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, afin d'éviter au maximum le blocage de la poignée ou le fissurage de la couche de revêtement de la porte
Double tour
- Niveau de sécurité élevé
- Le pêne sortant mesure 20 mm
La serrure peut être insérée dans une porte intérieure en utilisant le kit d'insert de trou de serrure
Toutes les dimensions sont conformes à la norme DIN 18251-1, avec six douilles anti-copeaux
Les douilles anti-copeaux empêchent la pénétration de copeaux dans le boîtier de serrure
Gâche non comprise.
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003
| 3 | S | 5 | 0 | 0 | D | 6 | B | C | 2 | 0 |
Catégorie d'utilisation : 3
Fonctionnalité à long terme : S
Masse et force de fermeture de la porte : 5
Compatibilité avec les portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion : D
Niveau de protection et résistance au perçage : 6
Zone d'utilisation de la porte : B
Type de clé et de verrouillage : C
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Reconnaissance de clé : 0
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Boîtier de serrure fermé, zingué
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!