Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier système BASIC 8.4
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 1
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 2
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 3
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 4
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 5
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 6
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 7
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 8
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 9
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 10
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 11
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier système BASIC 8.4

Travail efficace et mobile grâce à la servante d'atelier compact, robuste et maniable

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse


  • Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth

  • Grande capacité de stockage

  • Personnalisable individuellement via la plaque nominative

  • Construction en acier robuste

  • La poignée ergonomique et les roulettes robustes la rendent facile à déplacer et assurent la stabilité


Concept de double verrouillage


  • Mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle


Surface de travail robuste avec partie supérieure ABS


  • Avec bord surélevé et compartiments de rangement pour bombes aérosols et petites pièces

  • Disponible en option avec plan de travail en bois ou en acier inoxydable


Tiroirs


  • Espace utilisable important dans les tiroirs

  • Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 30 kg

  • Système interne des tiroirs conformes aux dimensions du système 8.8 pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.

  • Tiroirs à ouverture intégrale sur roulement à billes
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 641 060 à 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 à 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 à 0962 641 0831-7
8
Article ni repris, ni échangé.