Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier système Basic 8.8
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 1
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 2
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 3
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 4
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 5
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 6
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 7
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 8
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 9
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 10
Servante d'atelier système Basic 8.8 - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier système Basic 8.8

Servante d'atelier spacieuse et unique, pouvant être équipée d'alvéoles en mousse et d'inserts de plateau, ainsi que de coffrets dans le système ORSY® grâce aux dimensions du système.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes


Mouvement confortable de la servante


Poignée latérale stable



Large gamme d'accessoires


La servante d'atelier peut être réglée en fonction des besoins grâce à différents accessoires.



Tiroirs à extraction totale

Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 642 060 à 0962 642 0631-3
4-6
0962 642 070 à 0962 642 0731-5
6-7
0962 642 080 à 0962 642 0831-7
8