Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier Compact
Servante d'atelier compact et polyvalente offrant de nombreux avantages pratiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier à pliures multiples
- Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 710 x 430 x 940 mm
- Charge totale : 300 kg
- Hauteur de travail : 885 mm
- Tiroirs complètement extractibles montés sur roulement à billes
- Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils en alvéoles en mousse
- Poignée latérale robuste et ergonomique
- Roues en caoutchouc anti traces, roues directrices de ∅ (dont une équipée d'un frein de verrouillage), roues porteuses de ∅ 140 mm
- Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc élastique, afin d'éviter les dommages
- Disponible avec un plan de travail en plastique ABS, en bois ou tapis strié en caoutchouc
- Revêtu par poudre : Unité disponible en quatre couleurs différentes, tous les tiroirs en RAL 9011 (noir graphite)
- Large gamme d'accessoires
- Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
- Dispositif de blocage unitaire des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!