Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier Seven
Servante d'atelier Seven - 1
Servante d'atelier Seven - 2
Servante d'atelier Seven - 3
Servante d'atelier Seven - 4
Servante d'atelier Seven - 5
Servante d'atelier Seven - 6
Servante d'atelier Seven - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier Seven

Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier

  • Longueur: 460 mm
  • Largeur: 700 mm
  • Hauteur: 905 mm
  • Nombre de tiroirs: 7 PCS
  • Capacité de charge: 300 kg
  • Matière: Acier
  • Couleur: Rouge signalisation RAL 3020, Noir graphite RAL 9011
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Nombre de tiroirs Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581613700
460 mm 700 mm 905 mm 7 PCS
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
  • Corps et tiroirs en tôle acier

  • Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 700 x 410 x 905 mm

  • Capacité de charge totale élevée : 250 kg

  • Revêtu par poudre

  • Hauteur de travail : 885 mm

  • Plan de travail en plastique ABS

  • Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 30 kg de charge

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse

  • Poignée latérale ergonomique et robuste

  • ∅∅Roues en caoutchouc, roues de direction {1}{2} Ø100 mm (dont une à frein de blocage), roues fixes {3}{4} Ø100 mm



Principe de verrouillage à deux niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
Pas de grilles perforées latérales sur le modèle Blackweek 2018 (Art.N° 5581 613 700)