Produits similaires
Produits similaires

Servante d'atelier WE

Very solid sheet steel structure, side walls with hole grid for accessory parts, also suitable for hooks and holders from our line of perforated plates

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Matière: Tôle d'acier
  • Matière de la surface de travail: Tapis de caoutchouc
  • Capacité de charge: 500 kg
  • Largeur: 758 mm
  • Profondeur: 450 mm
  • Type coulissant: Roulements à billes
  • Nombre de rouleaux: 4 PCS
  • Hauteur: 1017 mm
  • Capacité de charge du tiroir: 35 kg
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures): 758 x 450 x 1017 mm
  • Couleur: Rouge carmin RAL 3002
  • Design of the rolls: 1 swivel castor with brake (D: 120 mm), 1 swivel castor without brake (D: 120 mm), 2 fixed castors without brake (D: 120 mm)
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Couleur de tiroir: Noir
Nombre de tiroirs Conception du tiroir Poids du produit (par pièce) Matière Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
5 PCS 1tiroir, l 568 x P 402 x H 62mm, 3tiroirs, l 568 x P 402 x H 132mm, 1tiroir, l 568 x P 402 x H 202mm 56000 g Tôle d'acier 0962636005
x 1
 
6 PCS 3tiroirs, l 568 x P 402 x H 62mm, 2tiroirs, l 568 x P 402 x H 132mm, 1tiroir, l 568 x P 402 x H 202mm 57000 g Tôle d'acier 0962636006
x 1
 
7 PCS 5tiroirs, l 568 x P 402 x H 62mm, 1tiroir, l 568 x P 402 x H 132mm, 1tiroir, l 568 x P 402 x H 202mm 58500 g Tôle d'acier 0962636007
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description
  • Conception en tôle d'acier robuste
  • Poignée latérale robuste et ergonomique
  • Panneaux latéraux avec quadrillage pour accessoires, également adapté aux crochets et supports de notre gamme de quadrillages
  • Verrouillage centralisé avec verrou à cylindre
  • Taille poignée incluse (L x P x H) : 758 x 450 x 1 017 mm
  • Charge max. 500 kg
  • Guides de tiroir à roulements à billes
  • Charge max. 35 kg par tiroir
  • Chaque tiroir peut être verrouillé individuellement
  • Dimensions internes du tiroir adaptées à l'assortiment d'outils TOOLsystem. (pour l'équipement approprié, voir notre servante d'atelier de la série W)
Indication

Couleur de tiroir

La sélection de couleurs dépend du logement. Les tiroirs sont noirs avec des bandes de déverrouillage argentées.

Préciser les préférences de coloris RAL sous la description de l'article lors de la commande

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top