Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'établi de montage WE
Etabli robuste et spacieux, offrant de nombreux avantages pratiques. Dans les dimensions du système 8.12/8.8, convient aux alvéoles en mousse et aux inserts, ainsi qu'aux boîtes de rangement du système.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Déverrouillage à une main et dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchant les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Mouvement confortable de la servante
Poignée latérale stable
Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
0962 639 110 | 1 | |
2 - 6 Côté gauche | Sans dimensions de grille | |
2 - 4 Côté droit | ||
5 Côté droit | ||
0962 639 130 | 1 | |
2 - 6 Côté gauche | Sans dimensions de grille | |
2 - 6 Côté droit | ||
7 - 8 Côté droit |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!