Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'outillage CLIP-O-FLEX®
Avec trois rails de fixation CLIP-O-FLEX®, deux plateaux (260 x 345 x 30 mm) et un profil de fixation avec angle d'inclinaison de 0/40/80°
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
- Conception robuste en tôle acier avec revêtement en caoutchouc strié, protection des bords sur trois côtés et compartiments de rangement intégrés
- 7 tiroirs complètement extractibles avec coulisse à rouleaux
- Capacité de charge de 30 kg par tiroir
- Hauteur de tiroir 5 x 65/2 x 140 mm
- Capacité de charge totale 300 kg
- Roues en caoutchouc résistant à l'abrasion dia. 100 mm, dont deux sont des galets de roulement et une peut être verrouillée
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindres, avec 2 clés
- Peinture à revêtement par poudre
- Couleur au choix
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!