Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante professionnelle 3 en 1
Servante professionnelle 3 en 1 - 1
Servante professionnelle 3 en 1 - 2
Servante professionnelle 3 en 1 - 3
Servante professionnelle 3 en 1 - 4
Servante professionnelle 3 en 1 - 5
Servante professionnelle 3 en 1 - 6
Servante professionnelle 3 en 1 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante professionnelle 3 en 1

Grande capacité de rangement 3 en 1.
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
Caractéristiques de la servante assemblée


  • Structure bi-matière : polypropylène et métallique

  • Les trois caisses pouvant être autonomes les unes des autres en déclipsant les poignées pression

Poignée télescopique rétractable


  • Dimension extérieure totale : (largeur x profondeur x hauteur) : 520 x 320 x 720 mm

  • Roues de diamètre : 125 mm

  • Poids de la servante : 14,3 kg

  • Charge maximale admissible : 45 kg

Caractéristiques de la caisse 1


  • Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 220 mm

  • Dimensions intérieures : 420 x 220 x 150 mm

  • Charge maximale admissible : 20 kg

Caractéristiques de la caisse 2


  • Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 180 mm

  • Dimensions intérieures dans chaque tiroir : 390 x 215 x 60 mm

  • Caisse comprenant deux tiroirs montés sur glissières coulissantes

  • Charge maximale admissible par tiroir : 5 Kg

Caractéristiques de la caisse 3


  • Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 300 x 340 mm

  • Dimensions intérieures dans le coffre : 410 x 210 x 280 mm

  • Coffre à outils basculant vers l'avant

  • Charge maximale admissible dans le coffre : 15 Kg

Livré avec un système de verrouillage tige + cadenas avec 2 clés

Indication

Attention : ce produit est vendu complet, les différentes caisses ne sont pas vendables séparément. Ce produit n'est pas concerné par le SAV (pas de pièces de rechange au détail)