Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Set flexibles d'arrosage en 1/4"
Pour huiles destinées au travail des métaux
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
- Conçu pour amener le lubrifiant exactement à l'endroit où il est requis
- En plastique indéformable, aucun changement sous l'effet de la pression ou des vibrations
- Résistant aux produits chimiques et aux solvants, non conducteur d'électricité
- Système emboitable universel avec différentes buses et raccords vissés
- Grâce à l'adaptateur ce système de flexibles est compatible avec les segments des gammes Loc-Line® et Ariana Cool-Line
Conçu pour les lubrifiants sous haute pression sur les machines à commande numérique
Segments à assembler et à séparer avec la pince d'assemblage ainsi que la cale de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!