- Finition époxy blanc
- Tube aluminium
- Lattes polypropylène
- Contenance / capacité : pour personnes de 150 kg
- Livré avec 4 vis inox A2 (5.5 mm x 45 mm)
- Encombrement minimum une fois relevé profondeur 95 mm
Deux modèles, assise large et confortable
- Standard : largeur 355 mm
- Grande taille : largeur 580 mm
Systeme de mise en place automatique du piètement
- Supporte tout le poids de l'utilisateur
- Solutionne toute complication avec les fixations murales toujours délicates à réaliser pour des sollicitations importantes
Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Les 4 points de fixation doivent être impérativement respectés
Certifié TÜV
EN 12182 :1999
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!