Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Siège de travail pivotant PRO avec revêtement tissu
Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants
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
Propriétés ergonomiques de la version PRO
- Technologie synchrone, idéale pour une assise dynamique
- Régulation du poids pour s'adapter au poids du corps
- Réglage de la hauteur du siège
- Réglage de l'inclinaison du siège
- Réglage de la profondeur du siège
- Réglage du dossier en hauteur
- Siège ergonomique avec support pour bassin à l'arrière
- Dossier avec support lombaire intégré
- Version très élevée pour un soutien dorsal sur une grande surface
- Particulièrement respirant grâce au matériau de rembourrage du siège et du dossier
- Base en plastique, stable et plate avec roulettes adaptées pour sols durs
Livré démonté avec instructions de montage
Idéal pour les postes de travail avec ordinateur dans l'industrie et le commerce, car il peut être adapté individuellement à chaque situation de travail et à chaque utilisateur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!