Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Délinéateur

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Délinéateur

Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Gyrophare de guidage 0993899332 et 0993899333 approuvé conformément à la norme RSA 21

  • Corps de borne robuste avec film de protection et bord de préhension

  • Poignées empilables pour un empilement sans glissement

  • Support d'éclairage renforcé à l'intérieur, 40 x 40 mm, pour gyrophares

  • Montage facile des gyrophares sur le support d'éclairage

  • Adaptateur pivotant avec bord de protection pour empêcher la saleté et l'humidité de pénétrer dans le mécanisme à cliquet

  • Collé des deux côtés
Indication

Orienté vers la droite/gauche

Article ni repris, ni échangé.