Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage unique pour l'acier A visser, rigide
Dispositif antichute pour une fixation facile et rapide aux structures métalliques avec des vis à métaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation et retrait rapides et faciles du point d'ancrage
- Gain de place
- Ancrage d'un point d'ancrage simple sur des structures métalliques avec vis à métaux incluse dans le jeu (vis à métaux V4A M16 x 60)
- Le matériel de montage (vis à métaux V4A M16 x 60) est inclus dans le contenu de la livraison
- Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple.
- Le matériau support nécessite un dimensionnement statique selon les réglementations techniques de construction
- Agrément technique général DIBt Z-14.9-692
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
- Convient pour la fixation de trois personnes au maximum en combinaison avec un EPI antichute.
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage unique peut être installé sur des structures métalliques en utilisant uniquement les éléments de fixation spécifiés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!