Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Siphon réglable en hauteur pour lavabo - bidet
Débit de 0,78 litres / seconde sous 120 mm d'eau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Garde d'eau 50 mm garantissant la fonction anti-odeur.
Tenue à la température de 0°C à 125°C.
Excellente résistance aux acides, alcalins et solvants.
Livré avec joints.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!