Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Socle de charge sans fil Ergopower Pad II
Permet de recharger sans fil les éclairages Würth Ergopower Slim+ (0827 940 290) et Twinblade+ (0827 940 390)
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
- Pour charger deux éclairages
- Avec sortie USB 5 V, max. 1 A
- Deux aimants au dos pour le montage
- Avec trous de fixation pour installation murale
- Chargeur et câble de charge USB-C inclus dans le contenu de la livraison
- Dimensions : 210 x 100 x 13,5 mm
La charge simultanée d'un éclairage sur le socle de charge et d'un appareil via le port USB augmente considérablement le temps de charge. Les socles de charge NE sont PAS approuvés pour la charge de téléphones mobiles. Utilisez uniquement le chargeur gris 230 V, USB 5 V - 2 A.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!