Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
AdBlue®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

AdBlue®

Pour les moteurs diesel avec système SCR de post-traitement des gaz d'échappement

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Solution aqueuse à 32,5 % pour limiter les émissions d'oxyde d'azote

  • Conforme à la spécification ISO 22241-1
Indication

Eviter tout contact avec la peau, les yeux et la peinture du véhicule. Verser uniquement dans le réservoir désigné d'AdBlue®.


. Ne pas verser dans le réservoir de diesel. Ne pas diluer l'AdBlue® avec de l'eau. Ne pas exposer l'AdBlue® à la lumière directe du soleil.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.