Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
AdBlue®
Pour les moteurs diesel avec système SCR de post-traitement des gaz d'échappement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Solution aqueuse à 32,5 % pour limiter les émissions d'oxyde d'azote
- Conforme à la spécification ISO 22241-1
Eviter tout contact avec la peau et la peinture.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Cuve de 1000L ni consignée ni reprise<br><br>Article ni repris, ni échangéSolution d'urée aqueuse à 32,5 %, pour véhicules diesel équipés de convertisseurs catalytiques SCR.
Lors du remplissage d'AdBlue®, les informations pertinentes doivent être notées dans la partie à remplir de la notice d'utilisation du véhicule.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!