Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse de tiroir basse à extension totale Soft-Close Dynamoov Avec système Soft-Close intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Exécution légère et précise grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion
- Stabilité latérale élevée grâce aux rails de guidage larges
- Forces de traction les plus faibles, convient également aux petits tiroirs
- Profil étroit grâce au support avant intégré
L'accouplement de blocage permet un réglage en hauteur de + 3,5 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Référence vendue par paire. Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!