Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Souffleur à batterie Li-Ion 18 V ALB 18 compact M-CUBE®
Machine sans fil puissante et silencieuse pour la mise en tas des feuilles et des saletés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moteur sans balais efficace offrant d'excellentes performances et une longue durée de vie de la batterie
- Contrôle précis de la puissance de soufflage
- Puissance de soufflage constante en fonctionnement continu grâce au commutateur d'accélérateur verrouillable
- Design fin et équilibré avec surface de préhension caoutchoutée pour un travail sans fatigue
- Bandoulière rembourrée pour une position de travail ergonomique
- Tube souffleur robuste et facilement amovible avec anneau de protection en métal
- Rangement peu encombrant grâce à l'œillet de suspension pratique
- Silencieux grâce au fonctionnement sur batterie, idéal pour les zones sensibles au bruit
- Nettoyage efficace avec un débit d'air de 12 200 l/min avec la buse ronde
- Fonctionnement silencieux avec un niveau de pression sonore de 97 dB
- Faibles vibrations de 1,3 m/s² pour une utilisation confortable
- Facile à manipuler grâce à son poids de seulement 2,24 kg sans batterie et de 2,9 kg avec batterie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!