Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisson passage de roue ouvert

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisson passage de roue ouvert

Pour une installation sur les passages de roue ou pour agrandir l'espace de stockage dans les camions

  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier haute résistance

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963633011
MUOB11 834 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633042
MUOB42 1668 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633049
MUOB49 834 mm 470 mm 380 mm
1 pcs
0963633031
MUOB31 1390 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633041
MUOB41 1668 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633044
MUOB44 1112 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633051
MUOB51 1390 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633056
MUOB56 1390 mm 470 mm 380 mm
1 pcs
0963633048
MUOB48 834 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633052
MUOB52 1668 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633032
MUOB32 1390 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633022
MUOB22 1112 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633053
MUOB53 1112 mm 680 mm 450 mm
1 pcs
0963633010
MUOB10 834 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633012
MUOB54 834 mm 430 mm 330 mm
1 pcs
0963633021
MUOB21 1112 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633043
MUOB43 1112 mm 570 mm 380 mm
1 pcs
0963633050
MUOB50 1112 mm 470 mm 380 mm
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
  • Pour l'installation de caisses d'outils électriques, en fonction de la hauteur du caisson

  • Peut être associé à une sangle élastique LG1000 pour le maintien des charges

  • Capacité de charge élevée

  • En acier haute résistance

  • Avec arrêt-coffrets en option pour des largeurs allant jusqu'à 1 112 mm