Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sous-ensemble ouvert

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sous-ensemble ouvert

Pour une installation sur les passages de roue ou pour agrandir l'espace de stockage dans les camions

  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier haute résistance

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963633011
MUOB11 834 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633042
MUOB42 1668 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633049
MUOB49 834 mm 470 mm 380 mm
1 pcs
0963633031
MUOB31 1390 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633041
MUOB41 1668 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633044
MUOB44 1112 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633051
MUOB51 1390 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633056
MUOB56 1390 mm 470 mm 380 mm
1 pcs
0963633048
MUOB48 834 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633052
MUOB52 1668 mm 540 mm 380 mm
1 pcs
0963633032
MUOB32 1390 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633022
MUOB22 1112 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633053
MUOB53 1112 mm 680 mm 450 mm
1 pcs
0963633010
MUOB10 834 mm 430 mm 450 mm
1 pcs
0963633012
MUOB54 834 mm 430 mm 330 mm
1 pcs
0963633021
MUOB21 1112 mm 430 mm 380 mm
1 pcs
0963633043
MUOB43 1112 mm 570 mm 380 mm
1 pcs
0963633050
MUOB50 1112 mm 470 mm 380 mm
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
Information on price display
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
  • Pour l'installation de caisses de machines, selon la hauteur du sous-ensemble

  • Peut être combiné avec un tendeur de chaîne pour l'arrimage de charges

  • Capacité de charge élevée

  • En acier haute résistance

  • Avec porte-caisse en option pour les largeurs allant jusqu'à 1 112 mm