Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spatule

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spatule

Pour éliminer les saletés tenaces sur les surfaces lisses et sensibles

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Entièrement en polypropylène


  • Empêche les rayures

  • Convient aux travaux sur les surfaces sensibles


Conception ergonomique



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Grand trou de suspension en forme de goutte


Pour un accrochage et un nettoyage faciles



Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée

  • Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes


Sans phtalates ni bisphénol A