Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique
Spot LED 4 W en basse tension 24 VDC
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
Puissance consommée
- 4 W
Spots aux points LED floutés avec support en finition chromée mat
- finition esthétique
Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse
Flux lumineux : 228 lm
Efficacité lumineuse 57 lm/W
Indice de protection IP : 44
- possibilités d'utilisation dans les endroits humides comme la salle de bains
Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra#85
bague de rehausse clipsable permet de convertir le spot à encastrer en version en applique
Le perçage de 68 mm, profondeur 12 mm mini (vis fournies)
Spot LED très éclairant adapté à la cuisine, séjour, chambre, bureau et salle de bain
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!