Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 1
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 2
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 3
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 4
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 5
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 6
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 7
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 8
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 9
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 10
Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spot LED ∅ 75 IP 44 encastré ou en applique

Spot LED 4 W en basse tension 24 VDC

  • Type d'éclairage: SMD
  • Tension nominale: 24 V/CC
  • Matière du boîtier: Alliage léger
  • Puissance: 4 W
  • Nombre de LED: 12 PCS
  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 85
  • Hauteur: 13,5 mm
  • Diamètre extérieur: 75 mm
  • Diamètre d'installation: 68 mm
  • Profondeur d'installation: 12 mm
  • Type de connexion: Système enfichable LD1
  • Indice de protection IP: IP 44
  • Classe de protection: Classe de protection III / très basse tension de protection
  • Flux lumineux: 228 lm
  • Couleur: Couleur chrome

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur de lumière Température de couleur Éclairement Forme Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976500003
Blanc neutre 4000 K 428 lx Rond
1 pcs
0976500004
Blanc chaud 3000 K 400 lx
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
Puissance consommée


  • 4 W

Spots aux points LED floutés avec support en finition chromée mat


  • finition esthétique

Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse


Flux lumineux : 228 lm


Efficacité lumineuse 57 lm/W


Indice de protection IP : 44


  • possibilités d'utilisation dans les endroits humides comme la salle de bains

Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra#85


bague de rehausse clipsable permet de convertir le spot à encastrer en version en applique


Le perçage de 68 mm, profondeur 12 mm mini (vis fournies)