Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spot LED 4 W en basse tension 24 VDC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Puissance consommée
Spots aux points LED floutés avec support en finition chromée mat
Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse
Flux lumineux
Indice de protection IP 44
Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra#85
bague de rehausse clipsable permet de convertir le spot à encastrer en version en applique
Le perçage de 68 mm, profondeur 12 mm mini (vis fournies)
Spot LED très éclairant adapté à la cuisine, séjour, chambre, bureau et salle de bain
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!