Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spot LED de balisage carré 74 x 74 mm encastrés
Spot LED 0,4 W en basse tension 12 VDC
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
- Puissance consommée : 0,4 W
- Spots avec bague en aluminium
- Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse
- Flux lumineux : 20 lm
- Efficacité lumineuse 50 lm/W
- Indice de protection IP : 20
- Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra=80
- Le perçage de 68 mm, profondeur 13 mm
Ce spot est destiné au balisage : au-dessus des plinthes, marches, dans le couloir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!