Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spot LED de présentation encastré
Spot LED de présentation encastré - 1
Spot LED de présentation encastré - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spot LED de présentation encastré

Spot LED 350 mA
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
  • Puissance consommée : 1,2 W

  • Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse

  • Flux lumineux : 76 lm

  • Efficacité lumineuse 63 lm/W

  • Indice de protection IP : 20

  • Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80

  • Le perçage de 25 mm profondeur 14 mm

Toujours relier le spot LED au transfo d’abord et au réseau ensuite, sinon la LED peut être endommagée