Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spots LED carrés 52 x 52 mm en applique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spots LED carrés 52 x 52 mm en applique

Spots LED 1,3 W en basse tension 12 VDC
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
  • Puissance consommée : 1,3 W

  • Spots avec cache finition metallisée

  • Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse

  • Flux lumineux : 90 lm

  • Efficacité lumineuse 69 lm/W

  • Indice de protection IP 20

  • Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80

  • La pose simple en applique (vis fournies)

  • Ne nécessite pas de perçage