Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spots LED ∅ 58 ronds en applique
Spots LED 1,3 W en basse tension 12VDC
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
- Puissance consommée : 1,3 W
- Spots avec cache finition metallisée
- Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse
- Flux lumineux : 90 lm
- Efficacité lumineuse 69 lm/W
- Indice de protection IP 20
- Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80
- La pose simple en applique (vis fournies)
- Ne nécessite pas de perçage
Spot LED destiné à l’éclairage des éléments de cuisine, séjour, chambre et bureau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!