Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray Perfect Aluminium Argenté ultra brillant
Spray Perfect Aluminium Argenté ultra brillant - 1
Spray Perfect Aluminium Argenté ultra brillant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray Perfect Aluminium Argenté ultra brillant

Protection exceptionnelle longue durée et aspect optimal des surfaces métalliques
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
Couche très épaisse dès la première passe


  • Haut niveau de sécurité grâce à une protection aux intempéries optimale

  • Permet de gagner un temps considérable, car une seule application suffit

  • Bon pouvoir couvrant


Usage polyvalent grâce à la tête de pulvérisation réglable


Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute sécurité grâce à la tête de pulvérisation variable.



Ne coule pas



Forte résistance à l'abrasion



Soudage par points possible

Indication

Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n'est plus protégé.


Ne convient pas comme primaire d'adhérence pour le PU, le MS polymère et les produits d'étanchéité hybrides.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi