- Proportions de zinc et d'aluminium purs
- 99 % par volume : 71,8 % de zinc, 23 % d'aluminium.
- Adhère de façon fiable à tous les métaux
- Offre une bonne protection cathodique contre les intempéries
- Bonne conductivité électrique, convient particulièrement au soudage par points
- Extrêmement résistant à l'eau salée et à l'eau
- Sèche rapidement, imperméable après séchage
- Résistance à la chaleur jusqu'à +490 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
L'association zinc/aluminium offre une protection durable pour toutes les surfaces métalliques.
Une seule pulvérisation courte crée une couche protectrice.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!