Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray cuivre CU 800
Spray cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive extrêmement résistant aux températures et aux pressions élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Très haute résistance
- Plage de température d'application de -40 °C à +1 200 °C pour la lubrification à sec
- Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides dilués
Lubrification généreuse longue durée
Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.
Sans silicone ni AOX
Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les plaquettes de frein. Sans AOX ni silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Le lubrifiant résistant aux températures élevées convient à la lubrification des dos des plaquettes de frein à disque (empêche les grincements), des raccords à vis (vis de collecteur d'échappement, filetages des bougies d'allumage, etc.), des paliers, pivots, raccords, glissières, etc. Il empêche le durcissement des joints solides et assure aussi une protection de contact sur les buses de chalumeaux de soudage à l'arc et sur les bornes de batterie.
Bien secouer le bidon avant utilisation. Nettoyer les pièces à traiter avec du nettoyant freins, réf 08901087. Les pièces doivent être propres, sèches, exemptes d'huile et de graisse. Pulvériser le CU 800 de manière fine et uniforme à une distance de 20-30 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!