Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Protection des freins HT

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection des freins HT

Pâte anticorrosion lubrifiante extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Sans métal


  • N'endommage pas les capteurs des systèmes de freinage

  • Compatible avec les systèmes de freinage ABS, ASR et ESP


  • Résistance thermique jusqu'à 1 400 °C

  • Lubrification permanente de haut niveau grâce aux composants en céramique

  • Résiste aux acides dilués, aux bases, aux projections d'eau et à l'eau salée

  • Sans silicone ni AOX

  • Résistant aux hautes pressions
Indication
  • Ne pas appliquer sur les disques de frein ni sur les plaquettes de frein

  • Bien secouer la bombe aérosol

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.