Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray lubrifiant sec PTFE
Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Supprime les grincements, les crissements et les grippages
Assure une protection durable contre l'usure
Epaisseur de film de 10 µm
Peut également être utilisé avec des tolérances extrêmement limitées en mécanique de précision
Très haute résistance
- Résistance aux températures : de -180°C à +260°C (brièvement)
- Résistance permanente à l'eau, aux acides et aux solutions alcalines
Sans huile minérale
Sans silicone
Les fumeurs doivent se laver les mains après utilisation. Respirer l'odeur de produits contaminés par le tabac peut causer des problèmes de santé.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lubrifiant sec transparent et résistant à la saleté pour les charges légères à moyennes.
Agiter brièvement avant utilisation. Vaporiser une fine couche sur les points de frottement ou les joints et laisser sécher. Temps de séchage pour une couche fine : environ 1-2 min, temps de séchage pour une couche plus épaisse : environ 5 min.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!