Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray refroidisseur
Pour une utilisation universelle pour les travaux de réparation et de montage et pour le diagnostic des pannes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ininflammable !
En zone basse tension, conformément à la norme DIN VDE 0100 (plage de tension : <50 V (CA), <120 V (CC)), le produit peut également être utilisé lorsqu'il est mis sous tension.
Puissant effet refroidissant
- Le spray produit un refroidissement localisé pouvant aller jusqu'à -50 °C
- Pour insérer facilement les roulements à billes, bagues, arbres, etc., dans les espaces les plus étroits
Crée une surcharge thermique intentionnelle
Permet d'identifier rapidement les défauts dans les circuits électriques
Conforme au règlement UE (UE n°517/2014)
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour refroidir les transistors, les résistances et les pièces de moteur dans le secteur automobile, par ex. sur les carburateurs et les systèmes d'injection, afin de tester la fonction de démarrage à froid. Pour éviter les dommages dus à la chaleur dans la zone autour des points de brasage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!