Contient des huiles à base de silicone de qualité supérieure hautement concentrées
- Propriétés de glissement et effet lubrifiant optimum
- Elimine les problèmes de grippage et d'usure
- Supprime les grincements désagréables
Résistance thermique extrêmement élevée, entre -50 °C et +250 °C
Large éventail d'applications, même à des températures élevées, peut aussi être utilisé comme agent anti-adhésif
Incolore, non décolorant
Bonne compatibilité avec les matériaux
Hydrofuge
Protège les éléments en caoutchouc contre le gel, par exemple
NSF H1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.
Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Enregistré NSF H1-(n° : 135927), satisfait aux exigences de la norme USDA 1998 H1.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Comme agent anti-frottement et lubrifiant pour toutes les pièces mobiles des machines, notamment dans le domaine de la plasturgie, le secteur automobile et les industries agroalimentaire, pharmaceutique, l'impression et la papeterie. Utilisé également comme agent anti-adhérent dans l'industrie de transformation des plastiques et pour protéger et entretenir les surfaces. Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés.
Nettoyer au préalable la surface à traiter. Pulvériser le produit uniformément à une distance d'environ 20 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!