Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray au silicone Silicone liquide
Spray au silicone Silicone liquide - 1
Spray au silicone Silicone liquide - 2
Spray au silicone Silicone liquide - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray au silicone Silicone liquide

Agent anti-adhésif et anti-frottement haut de gamme, sans danger pour la santé

  • Contenu: 0.4 L
  • Couleur: Incolore
  • Base chimique: Huile synthétique sans danger physiologique
  • Densité/conditions: 0,785 g/cm³ / Substance active, 20°C
  • Température d'utilisation min./max.: -50 à 250 °C
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
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
Art. N° Contenu Couleur Base chimique Densité/condi... Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893221000
0.4 L Incolore Huile synthétique sans danger physiologique 0,785 g/cm³ / Substance active, 20°C
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
Contient des huiles à base de silicone de qualité supérieure hautement concentrées


  • Propriétés de glissement et effet lubrifiant optimum

  • Élimine les problèmes de grippage et d'usure

  • Supprime les grincements désagréables


Résistance thermique extrêmement élevée, entre -50 °C et +250 °C


Large éventail d'applications, même à des températures élevées, peut aussi être utilisé comme agent anti-adhésif



Incolore, ne tache pas



Bonne compatibilité avec les matériaux



Hydrofuge


Protège les éléments en caoutchouc contre le gel, par exemple

Indication

NSF H1


Comme agent anti-frottement et lubrifiant pour toutes les pièces mobiles des machines, notamment dans le domaine de la plasturgie, le secteur automobile et les industries agroalimentaire, pharmaceutique, l'impression et la papeterie.


Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.

Enregistré NSF H1-(n° : 135927), satisfait aux exigences de la norme USDA 1998 H1.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.