Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit armoire de rangement avec ORSY Sysko 4.4.1 mix
Système de rangement composé de modules empilables et vissables pour 5 systèmes de rangement à compartiments ORSY®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tiroirs télescopiques montés sur roulements à billes
- Capacité de charge par plateau : 20 kg
- Parois latérales et panneau arrière avec des perforations carrées pour les accessoires de la gamme de systèmes à plaques perforées
- Empilables
- Verrouillage centralisé avec deux clés
- Couleur : noir graphite (RAL 9011)
- Matériau : Tôle d'acier
- Revêtu par poudre
Contenu :
1 assortiment de vis de montage ASSY® 4 CS, acier zingué, tête fraisée à filetage total, 2100 pièces dans un système de rangement
1 assortiment de foret métal, HSS DIN 338 type RN 118°, 155 pièces
1 assortiment de scie-cloche HSCo8 Sysko 19-76 mm 16 pièces
2 systèmes de rangement transparents 4.4.1, assortiment vide, équipés de boîtes de rangement
Kit promo
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!