Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie Starlock Max, dent simple, construction de fenêtre
Lame pour la construction de fenêtres pour des coupes plongeantes extra-profondes.
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
Progression rapide du travail
Le design très long augmente l’angle d’oscillation et donc la vitesse de travail.
Précise, simple et sécurisée
La forme de dent légèrement incurvée de "coupe nette" permet une insertion nette.
La bonne profondeur à tout moment
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus longue par rapport aux systèmes de fixation conventionnels
- Enlèvement de matériau considérablement amélioré
- Résultats précis
- Hautes vitesses de coupe
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.
Pour la découpe des fenêtres et le sciage du bois et des matériaux en bois, du bois avec des clous, des goulottes de câblage en plastique, des plaques de plâtre et des panneaux en fibre de plâtre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!