Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté droit composé de :
- Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 390 x 52 mm; avec sangle pour fixer les coffrets de machines
- Hauteur du tiroir 180 mm avec une tôle de séparation
- Hauteur du rabat de l'étagère 105 mm
- Cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!