- Pistolet universel qui convient à tous les constructeurs.
- Ravitaillement automatique.
- Affichage digital avec indication du débit partiel et total.
- Le système est scellé afin de prévenir tous risques de contamination et cristallisation de l'urée, de déversement et de corrosion autour de l'entrée du réservoir du véhicule.
- Système professionnel pour un usage intensif.
- Châssis métallique résistant et mobile, équipée de 4 roues dont 2 directionnelles avec frein.
- Totale abscence du risque de refoulement d'urée lorsqu'on débranche le raccord du réservoir.
- En cas de risque de gel, vider le circuit et la pompe en ayant soin de stocker la machine dans un endroit ayant une température supérieure à 0°C.
- Chariot livré en kit : temps de montage environ 30 mn.
- Livrée sans fût.
Toute autre utilisation que celle qui est prévue pour cette machine entrainera l’annulation de la garantie
Avant de retourner une machine, contacter notre SAV.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!